Beli alat ukur volume di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  2. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  3. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  4. OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.
    atribut:
    • Color: Transparan
  5. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  6. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.500

  7. CORNING Graduated Cylinder Pyrex JIS (Gelas Ukur Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    CORNING Graduated Cylinder Pyrex JIS (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PYREX ( R ) (borosilicate glass)
  8. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  9. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  10. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  11. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    65%
    Mulai

    Rp37.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  12. PYREX Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp459.900

    PYREX Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    JIS class A. Silver stain scale.
    atribut:
    • Allowable Tolerance (ml): 0.5
  13. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    72%
    Mulai

    Rp91.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  14. DURAN Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp269.900

    DURAN Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    The large hexagonal base prevents the cylinder from rolling. The base is equipped with three knobs which increase its stability. The cylinders have uniform wall thickness over the entire measurement range, so wedge errors are avoided. Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a +20 °C reference temperature. Measuring cylinder accuracy limits conform to DIN and ISO standards. The batch certificates for the mixing cylinders are also available to download online. Typical applications: holding and simultaneous measurement of varying liquid amounts.
  15. PYREX Volumetric Flask with Stopper (Labu Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  16. monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinder
    atribut:
    • Material: PP
    • Scale: Available
Daftar Harga alat ukur volume Terbaru November 2026
PYREX Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp80.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)Rp56.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp49.900
PYREX Beaker Glass (Gelas Kimia)Rp22.900
OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp18.900
Green Leaf Gelas TakaranRp7.900
Non Brand Gelas UkurRp24.500
CORNING Graduated Cylinder Pyrex JIS (Gelas Ukur Lab)Rp319.900
VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp57.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)